7773 B Herramienta de inserción con cuadradillo, 9x12 mm, 3/8″ x 44 mm

Número de artículo: 05078205001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 05078205001
EAN / GTIN 4013288023759
Número del fabricante 05078205001
Número L L60020 2136
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de inserción con cuadradillo, para llaves de vaso de cuadrado de 3/8″ así como piezas de inserción de 3/8″ con arrastre de cuadradillo
  • para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Ventaja:

  • Herramienta cuadrada de inserción de 9x12 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
  • Para llaves de vaso de cuadrado de 3/8″ así como piezas de inserción de 3/8″ con arrastre de cuadradillo
  • Con bloqueo de perno
  • Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Volumen de suministro:

  • 7773 B Square drive insert, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 44 mm