871/4 Puntas TORQ-SET® Mplus, 2 x 89 mm

Número de artículo: 05066683001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05066683001
EAN / GTIN 4013288094469
Número del fabricante 05066683001
Número L L60020 1876
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos TORQ-SET®.
  • Gracias a los flancos más fuertes que en el caso del perfil convencional TORQ-SET®, se obtiene un par de rotura mayor en un 70 % y un posicionamiento exacto dentro del tornillo.
  • De esta forma se consigue una vida útil más larga de la herramienta.
  • Hexagonal de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos TORQ-SET®
  • Mplus para un mayor par de giro y resisitencia a la rotura y una mayor duración
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 871/4 TORQ-SET® Mplus bits, 2 x 89 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta