868/4 Puntas Robertson, # 00 x 50 mm

Número de artículo: 05060150001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05060150001
EAN / GTIN 4013288030269
Número del fabricante 05060150001
Número L L60020 3181
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad para tornillos de cuadradillo interior.
  • Duras y resistentes, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-F 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de cuadrado interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Volumen de suministro:

  • 868/4 Square-Plus bits, # 00 x 50 mm