Kraftform Kompakt 60, 17 piezas

Número de artículo: 05059295001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05059295001
EAN / GTIN 4013288096289
Número del fabricante 05059295001
Número L L60020 2950
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Un estuche plegable von puntas de un largo de 89 mm.
  • Incluye un porta-puntas manual 816 R Kraftform con sistema Rapidaptor de cambio rápido y un mango multicomponente Kraftform para un trabajo libre de fatigas.
  • Con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • Adecuado para trabajos de atornillar manuales y mecánicos.
  • De 17 piezas.

Ventaja:

  • Piezas de cambio rápido con tecnología Rapidaptor
  • Mango multicomponente del porta-puntas manual para un trabajo de atornillado rápido y ergonómico
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Adecuado para la conexión con el sistema Wera 2go.

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 60, 17 pieces
  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados