967 SL Llave acodada TORX® HF Multicolour con función de sujeción, TX 40 x 132 mm

Número de artículo: 05024178001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05024178001
EAN / GTIN 4013288185310
Número del fabricante 05024178001
Número L L60020 4683
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta.
  • El tratamiento tipo Blacklaser de la superficie proporciona una protección anticorrosiva excelente y una enorme longevidad.
  • Dispone del sistema de búsqueda fácil de herramienta ″Take it easy″ con una marcación de la herramienta según el tamaño.

Característica:

  • Tamaño de salida: TX 40
  • Color: rot_200C
  • Longitud de varilla: 132 mm
  • Longitud de la hoja (en pulgadas): 5 3/16 pulgadas
  • Longitud de la hoja: corta: 27 mm
  • Longitud de la hoja (corta) (en pulgadas): 1 1/16 pulgada

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function, TX 40 x 132 mm