950 SPKL Llave acodada Multicolour, metrica, 6 x 172 mm

Número de artículo: 05022612001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05022612001
EAN / GTIN 4013288167897
Número del fabricante 05022612001
Número L L60020 3431
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Un destornillador acodado de Wera de alta calidad con una camisa de goma muy cómoda y con códigos a color.
  • De esta forma la herramienta se tiene a mano rápidamente, y el mango ergonómico y agradable cuida las manos, incluso en el caso de temperaturas bajas.
  • El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y así queda prácticamente excluida la destrucción de la cabeza del tornillo.
  • La bola que se encuentra en el brazo largo permite un trabajo seguro, también en situaciones de montaje difíciles.
  • El tratamiento de la superficie tipo BlackLaser permite una protección superficial excelente, también ante corrosión, y conlleva una larga duración de la vida útil de la llave.
  • Las marcas con el tamaño que se encuentran en las llaves acodadas, grabadas a laser y así resistentes al desgaste, permiten encontrar la herramienta precisa rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión

Volumen de suministro:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, metric, 6 x 172 mm