7870 Joker S Llave de boca de inserción autoajustante para tamaños de llave de 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2″ x 57.7 mm

Número de artículo: 05020175001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 05020175001
EAN / GTIN 4013288232953
Número del fabricante 05020175001
Número L L60020 104769
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de boca de inserción autoajustante, para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X y XP con toma de 9x12 mm.
  • Cubre todos los tamaños métricos y en pulgadas en el área de aplicación correspondiente.
  • Gracias a las mordazas de guía paralela y continua se sustituyen varios tamaños individuales de llaves de boca.
  • La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo, sin necesidad de ajuste alguno.
  • El mecanismo de palanca integrado aprisiona el tornillo o la tuerca hexagonal de forma segura entre las mordazas lo cual reduce claramente el peligro de un resbalamiento y de los daños que esto puede producir.
  • La función de carraca permite un trabajo de atornillar rápido y sin interrupciones.
  • Gracias a la utilización de los ángulos prismáticos se puede realizar un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Ventaja:

  • Herramienta de cuadradillo de inserción 9x12 mm
  • Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
  • La Joker 7870 ajustable abarca todos los tamaños métricos y en pulgadas dentro del área correspondiente de aplicación
  • Con función mecánica de carraca para trabajos de atornillar rápidos y continuos sin tener que interrumpir para reposicionar la herramienta
  • Un ángulo de retorno de tan solo 30° por el posicionamiento en los prismas angulares de la boca

Volumen de suministro:

  • 7870 Joker S Self-setting insert spanner for wrench sizes 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2″ x 57.7 mm