Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, acero inoxidable, TX 10 x 157 mm

Número de artículo: 05006588001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 05006588001
EAN / GTIN 4013288229458
Número del fabricante 05006588001
Número L L60020 104648
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Varilla VDE intercambiable de acero inoxidable para el sistema de cambio de mango y varillas intercambiables Kraftform Kompakt.
  • Un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramienta especial.
  • Las herramientas han sido probadas en un 100 % según IEC 60900.
  • La prueba individual se realiza bajo una tensión de 10.000 V para asegurar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas por congelación al vacío, y así disponen de los valores de dureza y resistencia que se necesitan para los trabajos de atornillar.
  • El uso industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser.
  • El sistema de protección antirrodamiento mediante un hexágono evita que el útil se ruede de forma indeseada durante el trabajo.

Ventaja:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos TORX®
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa
  • Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, stainless steel, TX 10 x 157 mm