Inserto de llave de vaso, magnético de 55 mm de hexágono exterior de 1/4″ E6,3 13.0 mm

Número de artículo: 04631
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 04631
EAN / GTIN 4010995046316
Número del fabricante 04631
Número L L60070 2487
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Acoplamiento: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3.
  • Aplicación: Para uniones atornilladas de cualquier tipo en la artesanía y la industria.
  • Aplicación: Para insertar y desmontar tornillos de orificios o cavidades.
  • Extra: Con fuerte imán permanente.
  • Normas: DIN 7424
  • Material: Acero al cromo-vanadio de alto grado, templado continuo.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (mm): 13 mm
  • Longitud Total (mm): 55 mm
  • con batería / batería recargable: No