Llave Allen con mango corredizo con cabeza esférica hexagonal, en niquelado brillante 5.0 mm x 182 mm

Número de artículo: 04108
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 04108
EAN / GTIN 4010995041083
Número del fabricante 04108
Número L L60070 110
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para transferir pares de apriete elevados con bajo esfuezo, especialmente para tornillos de difícil acceso.
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°.
  • Mango: Wiha mango en T Classic.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 32 mm
  • Longitud Total (mm): 182 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 100 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 150 mm
  • con batería / batería recargable: No