Escuadras ajustables con bisagra de tornillo, zincadas 250mm

Número de artículo: 0396433
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
Tipo de producto Falsa escuadra

Identificación y clasificación

Número de artículo 0396433
EAN / GTIN 4029713026615
Número del fabricante 0396433
Número L L40510 2241
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Bisagra de tornillo
  • Para la transferencia, marcado y ajuste de ángulos individuales

Descripción:

Ángulo de ajuste / bisel de acero especial, galvanizado. Con bisagra de tornillo.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 250

Norma:

o.A.