Escuadra de cuchilla con ha/sl bl. duro. ss DIN 875/00 150x100mm

Número de artículo: 0391205
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 0391205
EAN / GTIN 4029713208721
Número del fabricante 0391205
Número L L40510 2595
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Con el borde del cuchillo
  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de planitud (por ejemplo: En producción)

Descripción:

Soporte de tope de acero inoxidable, endurecido. Con pierna fuerte 20x12mm y pierna débil 22x2mm. Precisión GG 00. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875