1/2″ CROW-FOOT llave de servicio pesado SW 1 1/2″ L.76mm

Número de artículo: 03501064
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 03501064
EAN / GTIN 4018754198160
Número del fabricante 03501064
Número L L60010 4333
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Para cargas especialmente elevadas, por ejemplo, uniones atornilladas de acero inoxidable
  • Aprovechamiento total de la boca de la llave en combinación con carracas estándar o llaves dinamométricas con cuadradillo fijo
  • cromado

Característica:

  • a: 16 mm
  • Longitud mm (L): 76 mm
  • S: 45 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 310 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 1 1/2 ″
  • Anchura mm (b): 70 mm