1/2″ CROW-FOOT llave SW 38mm L.68,1mm

Número de artículo: 03190038
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
Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 03190038
EAN / GTIN 4018754141173
Número del fabricante 03190038
Número L L60010 2182
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Doble hexágono con perfil AS-Drive
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • a: 24 mm
  • Longitud mm (L): 68,1 mm
  • S: 35,6 mm
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/2″
  • W: 28,6 mm
  • Peso: 147 g
  • Anchura entre planos [mm]: 38 mm
  • Anchura mm (b): 53,9 mm