Cinturón COMPLETE Gibraltar, Unisex, negro, Tamaño ONE

Número de artículo: 03044-990-09 ONE
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
Número de artículo 03044-990-09 ONE
EAN / GTIN 5707209154026
Número del fabricante 03044-990-09 ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • La hebilla y el cierre del cinturón no contienen níquel de acuerdo con los requisitos de la UE
  • cinturón se puede acortar individualmente (longitud total 120 cm)

Característica:

  • Gran calidad
  • Las piezas metálicas están libres de níquel, de acuerdo con los requisitos de la UE
  • Abreviatura posible (longitud total 120 cm)
  • Ancho de la banda 3 cm
  • Composición del tejido: 100% polipropileno
  • Gramaje del material / densidad de la tela:

Nota:

  • No lavar
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco