Foco 8000 lm trípode integrado para baterías de herramientas electroportativas

Número de artículo: 03.6107C
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
Número de artículo 03.6107C
EAN / GTIN 5708997008010
Número del fabricante 03.6107C
Número L L01540 100296
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Foco de 8000 lúmenes con trípode integrado para baterías de 18/20 V.
TOWER 8 CONNECT es un foco de 2 cabezales con trípode integrado, una opción ideal para todas tus obras.

Está diseñado con focos giratorios y orientables en 360° que se pueden ajustar fácilmente para obtener ángulos de iluminación perfectos.
TOWER 8 CONNECT produce 8000 lúmenes con una potencia de luz regulable (50-100 %).
TOWER 8 CONNECT es compatible con el sistema de batería METABO/CAS 18 V, así como con otras baterías de 18 V/20 V de las principales marcas de herramientas electroportativas, gracias a un CONECTOR SCANGRIP.
Además, este foco de trabajo destaca por su funcionalidad única, que le permite funcionar con batería o pasar sin transición a un modelo con cable a través del POWER SUPPLY CONNECT, garantizando así una iluminación ilimitada.

Diseño flexible y ligero

Equipado con un asa integrada y con un peso de solo 5,2 kg, este foco de trabajo es ligero y fácil de transportar.
El sistema QUICK-FOLD te permite montar el trípode en pocos segundos y plegarlo una vez terminado el trabajo.

¿Por qué elegir TOWER 8 CONNECT?
Foco de 2 cabezales con trípode integrado.
Compatible con el sistema de batería METABO / CAS y todas las demás baterías de 18 V/20 V gracias al CONECTOR SCANGRIP
Compacto, ligero y fácil de transportar una vez plegado
Focos giratorios y orientables en 360°

Característica:

  • Fuente de energía: CONNECT
  • Consumo máximo: 54
  • Salida de luz regulable Principal: 2 steps
  • Fuente de luz principal: 320 LEDs
  • Ángulo del haz Principal: 110°
  • CRI Principal: Ra > 80
  • Flujo luminoso Min Main: 4000
  • Flujo luminoso Max Principal: 8000
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP30
  • Temperatura de funcionamiento C.: -10 to +40 °C
  • Temperatura de funcionamiento F.: +14 to +104 °F

Volumen de suministro:

Lámpara con trípode integrado, manual