Tira LED de 50 m con certificación EMC, que produce 50 000 lúmenes

Número de artículo: 03.5820
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 03.5820
EAN / GTIN 5708997358207
Número del fabricante 03.5820
Número L L01540 100295
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Cintas LED con certificación EMC para obras

Mejorá la visibilidad y la seguridad en tu obra con nuestras cintas LED a precios competitivos. Diseñadas para escaleras, pasillos y vías de acceso, así como para muchas otras situaciones de trabajo, estas eficientes cintas de iluminación ofrecen comodidad y eficacia.

Características principales:
Certificadas EMC, homologadas por TÜV Rheinland por su conformidad
Cintas LED económicas y versátiles, ideales para obras
Diseño robusto y flexible para entornos de trabajo exigentes

¿Por qué elegir las cintas LED SCANGRIP?
Garantizan el cumplimiento de toda la legislación aplicable (directiva EMC 2014/30/UE).
Conexión directa a la red eléctrica para una instalación sin complicaciones.
Correa de sujecion de cierre por adherencia para guardarlas cómodamente cuando no se utilizan.
Ilumine eficazmente su obra con nuestras potentes tiras LED.

Conformidad EMC:
La directiva CEM 2014/30/UE es importante a la hora de comprar tiras LED para obras, ya que garantiza que estas luminarias cumplen con las normas relativas a las interferencias electromagnéticas. Esto significa que las luminarias no interferirán en el funcionamiento de otros aparatos electrónicos y funcionarán correctamente incluso en entornos con muchos equipos electrónicos. El cumplimiento de esta directiva garantiza que estas tiras LED han sido probadas para cumplir con estas normas y reducir el riesgo de interferencias.

Característica:

  • Fuente de energía: Cable
  • Cable: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Tensión de funcionamiento CA: 200-240V AC 50/60Hz
  • Consumo máximo: 450
  • Ángulo del haz Principal: 120°
  • CRI Principal: Ra > 80
  • Flujo luminoso Max Principal: 50000
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP66
  • Temperatura de funcionamiento C.: -10 °C to +40 °C

Volumen de suministro:

Tira de luces LED 50 m