TRIPOD Trípode de 2 metros

Número de artículo: 03.5685
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
Número de artículo 03.5685
EAN / GTIN 5708997356852
Número del fabricante 03.5685
Número L L01030 125
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

TRÍPODE SCANGRIP - para la colocación fija de focos de trabajoEl práctico diseño del trípode SCANGRIP es indispensable para la colocación fija de focos de trabajo para iluminar un área de trabajo específica. Con una altura ajustable de 0,9 m a 2 m, el soporte SCANGRIP ofrece una completa FLEXIBILIDAD para colocar la luz de trabajo a la altura deseada y la posibilidad de inclinar la luz montada para conseguir el ángulo de haz óptimo.Con su diseño extremadamente compacto y un peso de sólo 2,1 kg, el soporte es fácil y cómodo de transportar y colocar donde se necesita. Equipado con la función QUICK RELEASE y fabricado en aluminio lacado en negro. El trípode es muy duradero y resulta ideal para tareas en interiores y exteriores. // Max. Carga máxima de 5 kg // Soporte doble no aplicableDebido a su robusta construcción, es seguro incluso cuando se extrae por completo.Consulte la pestaña ″Product fits with″ para ver los productos compatibles.