Batería de iones de litio, Capacidad de la batería: 4400mAh

Número de artículo: 03.5349
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.5349
EAN / GTIN 5708997353493
Número del fabricante 03.5349
Número L L01540 100072
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

batería recargable 11,1V / 4400 mAh

Característica:

  • Tipo de pila: Iones de litio
  • Voltaje de la batería: 11,1
  • Capacidad de las pilas: 4400
  • Peso de la batería (g): 271
  • Voltaje de carga DC: 12,6

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra