LINE LIGHT 6 Tubos LED

Número de artículo: 03.5200
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 03.5200
EAN / GTIN 5708997352007
Número del fabricante 03.5200
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Solución completa de iluminación para elevadores de camiones y otros vehículos pesados

LINE LIGHT 6 es una potente solución de iluminación de aplicación universal para elevadores de camiones y otros vehículos pesados, como autobuses, que proporciona una iluminación brillante exactamente donde se necesita.
Gracias a su gran flexibilidad, LINE LIGHT puedes adaptarse a las necesidades específicas del mecánico.

En comparación con los tubos fluorescentes tradicionales de 36 W, LINE LIGHT 6 produce una luz extremadamente brillante consumiendo muy poca energía.
Concentra la luz en un ángulo de haz de 75°, evitando el deslumbramiento durante el trabajo.
La lámpara puedes girarse para obtener el ángulo de iluminación óptimo.

Solución de iluminación extremadamente robusta y resistente a los impactos

El diseño es fino y compacto, con un diámetro de sólo 25 mm.
LINE LIGHT está formada por un sólido perfil de acrílico extruido (PMMA) con un prisma integrado que contiene un cCRIuito impreso de LED y tapas de aluminio anodizado negro.
Es extremadamente robusto, a prueba de golpes y resistente al agua (IP67) para soportar el duro y exigente entorno de los talleres.
Los LED tienen una vida técnica de al menos 100.000 horas.

LINE LIGHT 6 se compone de 6 unidades de iluminación de 1630 mm, 2 fuentes de alimentación de 80 W, 2 cables de 8 m y accesorios de suspensión completos.
Como LINE LIGHT es un sistema de bajo voltaje (24 V CC), lo puedess instalar tu mismo fácilmente.
Todos los accesorios básicos se suministran con cada kit, junto con las fuentes de alimentación y el cable.

Disponible como accesorio, el DIMMER de LINE LIGHT te permite ajustar la intensidad de la luz de forma transparente.

El diseño de LINE LIGHT 6 es único y está cubierto por la patente de diseño de la UE RCD nº 1882523.

Característica:

  • Cable: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Tensión de funcionamiento AC: 24 V CC
  • Consumo máximo: 156
  • Fuente de luz principal: 6 x 216 LED SMD
  • Ángulo del haz principal: 75°
  • CCT principal: 6000
  • CRI principal: Ra > 80
  • Iluminancia Max Principal: 3000
  • Flujo luminoso Max Principal: 2750
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP67
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C

Productos adecuados