LSM-PN-A, Micrómetro de barrido láser Unidad de interfaz PROFINET

Número de artículo: 02AGQ350
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
Número de artículo 02AGQ350
EAN / GTIN 4550501377614
Número del fabricante 02AGQ350
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • Módulo opcional para el controlador LSM-CU-A.
  • Posibilidad de elegir entre cuatro tipos de interfaz: EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT y CC-Link IE TSN.
  • El diseño del controlador permite sustituir fácilmente los módulos.

Característica:

  • Descripción: LSM-PN-A
  • Temperatura/humedad de funcionamiento: 0 a 50 °C,
    20 % a 85 % HR
    (sin condensación)
  • I/F industrial: PROFINET
  • Línea de comunicación: min. Cat. Cable 5e STP
  • Temperatura/humedad de almacenamiento: De -10 a 60 °C,
    20 % a 85 % HR
    (sin condensación)
  • Interfaz serial: RJ45 x 2
  • Transmisión
    velocidad kbps: 100000