Llave Allen con mango corredizo hexagonal, en versión en pulgadas, en niquelado brillante 2.4 mm x 3/32″ x 176 mm

Número de artículo: 02802
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
Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 02802
EAN / GTIN 4010995028022
Número del fabricante 02802
Número L L60070 89
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para transferir pares de apriete elevados con bajo esfuerzo.
  • Mango: Wiha mango en T Classic.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 2.38 mm
  • Hexagonal interior (Pulgada): 3/32″
  • Diámetro del mango (mm): 26 mm
  • Longitud Total (mm): 176 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 80 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 150 mm
  • con batería / batería recargable: No