Calibre de esfera ss chr. un punto-revo. =2mm 1/50 200x40mm

Número de artículo: 0217502
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 0217502
EAN / GTIN 4029713200565
Número del fabricante 0217502
Número L L40510 598
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Escala de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Dentro de los puntos de cruce
  • Una revolución puntero con 0217 = 2 mm con 0218 = 1 mm
  • Medición de cuatro vías

Descripción:

Calibre de acero inoxidable, escala cromada mate, con tornillo de bloqueo en la parte superior, con puntas en cruz, 1 rotación de la aguja = 2mm, medición cuádruple, lectura de 0,02mm. Embalaje: caja de plástico

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Medidor de profundidad: Rectangular
  • Leyendo: 0,02 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 200
  • Límite de error (mm): 0,03 mm
  • Límite de error (µm): 30 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 40 mm

Norma:

EN ISO 3650