Alicate universal de fuerza aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE cromado 200 mm

Número de artículo: 02 07 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 02 07 200
EAN / GTIN 4003773022299
Número del fabricante 02 07 200
Número L L70010 150
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • ahorro de fuerza del 35 % en comparación con los alicates combinados convencionales
  • Con filos de corte (dureza aprox. 63 HRC) para un uso duro
  • trabajo más fácil gracias a la transmisión optimizada
  • Corta más fácilmente, agarra, dobla y tira con fuerza
  • bordes de corte largos para cables más gruesos
  • con zonas de agarre para material plano y redondo para un uso versátil
  • Mínima y precisa separación entre las mordazas, lo que garantiza un funcionamiento óptimo de los filos de corte
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 63 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,8mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,2 mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 13,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 25,0 mm²
  • Comprobado por VDE: sí
  • cromado
  • aislamiento por inmersión, comprobado por VDE
  • Filo de corte con bisel

Norma:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900