Punta destornillador 1/4″ PH1 L.28mm

Número de artículo: 01290001
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 01290001
EAN / GTIN 4018754001040
Número del fabricante 01290001
Número L L60010 1052
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos PHILLIPS®
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • Puntas según DIN 5260

Característica:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Perfil de salida: Phillips Recess®
  • Tamaño del perfil de salida: PH1
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 12 g