Destornillador SoftFinish® TORX® con varilla redonda T5 x 60 mm

Número de artículo: 01285
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 01285
EAN / GTIN 4010995012854
Número del fabricante 01285
Número L L60070 480
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aplicación: Especialmente adecuado para aplicaciones en seco.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.
    Con acabado Wiha ChromTop® para un encaje perfecto todas las veces.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T5
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 2.5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 23 mm
  • Longitud Total (mm): 164 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 60 mm
  • con batería / batería recargable: No