Llave Allen hexagonal corta, acabado en oxidación negra 22.0 mm x 217 mm

Número de artículo: 01140
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 01140
EAN / GTIN 4010995011406
Número del fabricante 01140
Número L L60070 3915
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • ISO 2936K.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 22 mm
  • Longitud Total (mm): 217 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 102 mm
  • con batería / batería recargable: No