Chaqueta de piloto IMAGE Bolzano, Unisex, Antracita/Negro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 00922-620-8889 2XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 00922-620-8889 2XL
EAN / GTIN 5708628333061
Número del fabricante 00922-620-8889 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Bearnylon® es un material repelente al agua y muy duradero
  • Forro de piel sintética en el cuerpo y forro acolchado en las mangas
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Puños elásticos en las mangas y el dobladillo
  • D-ring para tarjetas llave o ID

Característica:

  • Bicolor
  • Repelente del agua
  • Forro de piel sintética en el cuerpo
  • Forro acolchado en las mangas
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo superior con solapa
  • Anillo D.
  • Bolsillo en el pecho del teléfono celular con solapa ajustable y bolsillo para bolígrafo
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Bolsillo en la manga con cierre con cremallera
  • Bolsillos para bolígrafos
  • Puños acanalados en el borde inferior y en las muñecas
  • Composición del tejido: 52% algodón/48% nylon
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra