Chaqueta IMAGE Como, Unisex, Azul grano/marino, Tamaño C66

Número de artículo: 00909-430-1101 C66
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
Número de artículo 00909-430-1101 C66
EAN / GTIN 5708628164702
Número del fabricante 00909-430-1101 C66
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Cierre con cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Ajuste individual mediante tope ajustable
  • Puños ajustables
  • Pliegues elásticos en la espalda para una mayor libertad de movimiento
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Bicolor
  • Costuras dobles en las mangas y costuras triples en los laterales
  • Cierre de cremallera y panel de protección contra los elementos con botones a presión
  • Bolsillo en el pecho con solapa y botón a presión
  • Bolsillo en el pecho del teléfono celular con solapa ajustable y bolsillo para bolígrafo
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Bolsillo de manga con cierre de por adherencia
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Puños con botón de ajuste
  • Bolsillos extensibles en la espalda
  • Ventilación bajo las mangas
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Circunferencia del pecho: 132 cm / 52 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal