Camiseta CROSSOVER Jamaica, Unisex, negro, Tamaño MONE

Número de artículo: 00788-200-09 M ONE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 00788-200-09 M ONE
EAN / GTIN 5708628288187
Número del fabricante 00788-200-09 M ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El algodón peinado y preencogido evita la contracción después del lavado
  • Puños acanalados fuertes en el cuello Las costuras en
  • el cuello están cubiertas con un material suave y acolchado para que no interfieran

Característica:

  • Premium
  • Ajuste clásico y generoso
  • Algodón peinado y preencogido
  • Escote redondo
  • Puños elásticos en el cuello
  • Banda para el cuello
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 160 g/m²
  • Tejido de punto único. Puede encogerse hasta un 5%.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra