Camiseta CROSSOVER Jamaica, Unisex, Blanco, Talla XL ONE

Número de artículo: 00788-200-06 XL ONE
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
Número de artículo 00788-200-06 XL ONE
EAN / GTIN 5708628288057
Número del fabricante 00788-200-06 XL ONE
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El algodón peinado y preencogido evita la contracción después del lavado
  • Puños acanalados fuertes en el cuello Las costuras en
  • el cuello están cubiertas con un material suave y acolchado para que no interfieran

Característica:

  • Premium
  • Ajuste clásico y generoso
  • Algodón peinado y preencogido
  • Escote redondo
  • Puños elásticos en el cuello
  • Banda para el cuello
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 160 g/m²
  • Tejido de punto único. Puede encogerse hasta un 5%.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal