Sudadera polo CROSSOVER Trinidad, Unisex, antracita, Talla L

Número de artículo: 00785-280-888 L
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
Número de artículo 00785-280-888 L
EAN / GTIN 5707209969460
Número del fabricante 00785-280-888 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El algodón peinado absorbe la humedad y ofrece un alto confort
  • Mantén el calor y la suavidad gracias al cepillado interior
  • Cuello de punto y panel de botones
  • Las costuras en el cuello están cubiertas con un material suave y acolchado, para que estos no interfieran con
  • los puños elásticos en las mangas y el dobladillo

Característica:

  • Premium
  • Algodón peinado
  • Cepillado en el interior
  • cuello hecho de tejido de punto
  • Panel de botones
  • Puños acanalados en el borde inferior y en las muñecas
  • Banda para el cuello
  • Composición del tejido: 60% algodón/40% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Puede encogerse hasta un 5%.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal