Sudadera CROSSOVER Caribien, Unisex, marina, Tamaño 3XL

Número de artículo: 00784-280-01 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 00784-280-01 3XL
EAN / GTIN 5708628313490
Número del fabricante 00784-280-01 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El algodón peinado absorbe la humedad y ofrece un alto confort
  • Mantén el calor y la suavidad gracias al cepillado interior
  • Puños elásticos en el cuello, las mangas y el dobladillo
  • Las costuras en el cuello están cubiertas con un material suave y acolchado, para que no interfieran en
  • el área optimizada para aplicar el logotipo de una empresa

Característica:

  • Premium
  • Algodón peinado
  • Cepillado en el interior
  • Escote redondo
  • Puños elásticos en el cuello, el borde inferior y las muñecas
  • Banda para el cuello
  • Composición del tejido: 60% algodón/40% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Puede encogerse hasta un 5%.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra