Polo con bolsillo en el pecho CROSSOVER Borneo, Unisex, Azul negro, Tamaño 5XL

Número de artículo: 00783-260-010 5XL
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
Número de artículo 00783-260-010 5XL
EAN / GTIN 5711074461363
Número del fabricante 00783-260-010 5XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • cuello con puños acanalados
  • Panel de botones
  • Puños elásticos en las mangas
  • Bolsillo superior

Característica:

  • Premium
  • Puños elásticos en el cuello y las mangas
  • Panel de botones
  • Bolsillo superior
  • Banda para el cuello
  • Composición del tejido: 60% algodón/40% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 180 g/m²
  • Piqué por metro. Puede encogerse hasta un 5%.
  • Circunferencia del pecho: 140 cm / 55 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal