Destornillador SoftFinish® Phillips con varilla redonda PH0 x 60 mm

Número de artículo: 00754
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 00754
EAN / GTIN 4010995007546
Número del fabricante 00754
Número L L60070 549
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aplicación: Especialmente adecuado para aplicaciones en seco.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.
    Con acabado Wiha ChromTop® para un encaje perfecto todas las veces.
  • Material: Acero al cromo-vanadio-molibdeno, cromado mate
  • DIN ISO 8764-PH.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Phillips 1: PH0
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 3 mm
  • Diámetro del mango (mm): 23 mm
  • Longitud Total (mm): 164 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 60 mm
  • con batería / batería recargable: No