Varilla intercambiable SYSTEM 6 Ranurado 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm

Número de artículo: 00629
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 00629
EAN / GTIN 4010995006297
Número del fabricante 00629
Número L L60070 2176
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, endurecido de manera continua, plata titanio, tamaños de toma de fuerza grabados con láser.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Varilla hexagonal (mm): 6 mm
  • Grosor del filo de corte 2 (mm): 1 mm
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.8 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 4 mm
  • Ranurado 2 (mm): 6.0 mm
  • Longitud Total (mm): 150 mm
  • con batería / batería recargable: No