Camiseta funcional CROSSOVER Ludvika, Unisex, marina, Tamaño 2XL

Número de artículo: 00596-380-01 2XL
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
Número de artículo 00596-380-01 2XL
EAN / GTIN 5708628274036
Número del fabricante 00596-380-01 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • TherMax® es un material de tres capas aislante y de transporte de humedad
  • Cuello alto con cremallera corta
  • Perfecta como capa base
  • El transporte eficaz de la humedad mantiene la piel seca y evita que las adherencias refrescantes
  • en el paño de rizo unen el aire y aíslan

Característica:

  • TherMax® es un material termoaislante de tres capas por metro
  • Transporte de humedad
  • Cuello alto y cremallera corta en el cuello
  • Composición del tejido: 55% poliéster/23% modal/22% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Punto acanalado.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal