Camiseta funcional CROSSOVER Uppsala, Unisex, marina, Tamaño XL

Número de artículo: 00585-380-01 XL
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
Número de artículo 00585-380-01 XL
EAN / GTIN 5708628179058
Número del fabricante 00585-380-01 XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • TherMax® es un material de tres capas aislante y de transporte de humedad
  • El transporte eficaz de la humedad mantiene la piel seca y evita que se enfríe
  • Los bucles de tela de rizo unen el aire y aíslan
  • Perfecta como capa base

Característica:

  • TherMax® es un material termoaislante de tres capas por metro
  • Transporte de humedad
  • Escote redondo
  • Composición del tejido: 55% poliéster/23% modal/22% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Punto acanalado.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal