Braguetas funcionales CROSSOVER Mora, Caballero, marina, Tamaño S

Número de artículo: 00583-350-01 S
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
Número de artículo 00583-350-01 S
EAN / GTIN 5708628178969
Número del fabricante 00583-350-01 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • COOLMAX® garantiza un transporte eficaz de la humedad, mantiene el cuerpo seco y evita el enfriamiento
  • Perfecta como capa base
  • Secado rápido: Importante para evitar que el cuerpo se enfríe
  • La elasticidad hace que el ajuste sea adecuado tanto para hombres como para mujeres

Característica:

  • COOLMAX® es un tejido ligero, suave y elástico de una sola capa por metro
  • Transporte de humedad
  • De secado rápido
  • Sin mosca
  • Composición del tejido: 100% poliéster (COOLMAX® PRO)
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 190 g/m²
  • punto elástico.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal