Braguetas funcionales CROSSOVER Alta, Caballero, marina, Talla L

Número de artículo: 00572-350-01 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 00572-350-01 L
EAN / GTIN 5708628002721
Número del fabricante 00572-350-01 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • COOLMAX® garantiza un transporte eficaz de la humedad, mantiene el cuerpo seco y evita el enfriamiento
  • Perfecta como capa base
  • Secado rápido: Importante para evitar que el cuerpo se enfríe
  • Trouser VENT
  • Material elástico que se adapta al cuerpo

Característica:

  • COOLMAX® es un tejido ligero, suave y elástico de una sola capa por metro
  • Transporte de humedad
  • De secado rápido
  • Con abertura frontal
  • Composición del tejido: 100% poliéster (COOLMAX® PRO)
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 190 g/m²
  • punto elástico.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra