Chaleco térmico ORIGINALS Liverpool, Unisex, marina, Tamaño XS

Número de artículo: 00565-450-01 XS
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
Número de artículo 00565-450-01 XS
EAN / GTIN 5708628012539
Número del fabricante 00565-450-01 XS
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • Cierre con cremallera completa
  • Protección de riñones
  • Bolsillos delanteros
  • Puños acanalados en el cuello, las mangas y el dobladillo

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • Cierre con cremallera completa
  • Protección de riñones
  • Puños acanalados en el cuello, el borde inferior, la parte inferior de la espalda y los cortes en las mangas
  • Bolsillos delanteros, provistos de cinta de borde
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 275 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 88 cm / 34,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal