Chaqueta térmica ORIGINALS Dundee, Unisex, marina, Tamaño 3XL

Número de artículo: 00525-590-01 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 00525-590-01 3XL
EAN / GTIN 5708628331487
Número del fabricante 00525-590-01 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • Cuello alto acanalado
  • Protección de riñones
  • Amplios bolsillos delanteros
  • Puños acanalados en las mangas y el dobladillo

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • Cierre con cremallera completa
  • Cuello acanalado, extra alto
  • Protección de riñones
  • Puños acanalados en el borde inferior y en las muñecas
  • Bolsillos delanteros, provistos de cinta de borde
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 255 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra