Pantalones de invierno ORIGINALS Antarktis, Unisex, marina, Tamaño XL

Número de artículo: 00512-620-01 XL
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
Número de artículo 00512-620-01 XL
EAN / GTIN 5708628040150
Número del fabricante 00512-620-01 XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Bearnylon® es un material repelente al agua y muy duradero
  • Forro acolchado
  • Correas de hombro ajustables hechas de tela con inserciones elásticas cortas y fuertes
  • Refuerzos en los bolsillos traseros y el bolsillo para regla
  • Cremallera extra larga con tira de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con botas

Característica:

  • Repelente del agua
  • Forro acolchado
  • Correas de hombro hechas de tela, ajustables y con hebillas cortas, fuertes elásticas y plásticas
  • Bolsillo de muslo con solapa y botones de presión.
  • tope es ajustable
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros, reforzados, uno con solapa y por adherencia
  • Bucle del martillo
  • Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Cierre de por adherencia en los tobillos
  • Composición del tejido: 52% algodón/48% nylon
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Sarga.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal