Calibre de profundidad Vernier, 300 mm, 0,05, mm

Número de artículo: 00510254
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura 0,05 mm
Técnica de medición analog

Identificación y clasificación

Número de artículo 00510254
EAN / GTIN 7630041148015
Número del fabricante 00510254
Número L L41140 34

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 150
Dimensión B [mm]: 8
Dimensión C [mm]: 4
Dimensión D [mm]: 12

Descripción:

Pie de rey de profundidad con nonio, 300 mm, 0,05, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Con o sin punta de acero; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 300
  • Resolución [mm]: 0,05
  • Punta de acero: Sin

Norma:

ISO 13385-2:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad