Parka ORIGINALS Quebec, Unisex, marina, Tamaño S

Número de artículo: 00510-620-01 S
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
Número de artículo 00510-620-01 S
EAN / GTIN 5708628101028
Número del fabricante 00510-620-01 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Bearnylon® es un material repelente al agua y muy duradero
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • Ajuste de la cintura
  • Anillo en D para llave o tarjetas de identificación
  • bolsillo en la manga con cremallera

Característica:

  • Repelente del agua
  • Forro acolchado
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Piel sintética cuello
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión
  • Anillo D.
  • Bolsillos armónica con solapa y extra bolsas
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Ajuste de la cintura
  • Bolsillo en la manga con cierre con cremallera
  • Bolsillos para bolígrafos
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Composición del tejido: 52% algodón/48% nylon
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal