Camisa, Manga corta CROSSOVER Savannah, Unisex, marina, Tamaño 43/44

Número de artículo: 00503-230-01 43-44
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
Número de artículo 00503-230-01 43-44
EAN / GTIN 5708628060639
Número del fabricante 00503-230-01 43-44
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Modelo extralargo, con un corte generoso y un pliegue en la espalda
  • Panel de botones
  • cuello con palos de cuello
  • Bolsillos en el pecho con charreteras desmontables con solapa

Característica:

  • Premium
  • Modelo largo, con mucha libertad de movimiento
  • Costuras de doble costura en las mangas y los laterales
  • Panel de botones
  • cuello con palos de cuello
  • Los colgajos de los hombros se pueden separar
  • Bolsillos superiores con solapa
  • Portalápices
  • Bolsillos extensibles en la espalda
  • Composición del tejido: 50% algodón/50% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 205 g/m²
  • Sarga. Puede reducirse 1-2%.
  • Circunferencia del collar: 44 cm / 17,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • La plancha a baja temperatura, máx. 110 °C
  • tolera la limpieza normal