Conjunto para instalación eléctrica 340 mm

Número de artículo: 00 31 30 BK V01
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 00 31 30 BK V01
EAN / GTIN 4003773086574
Número del fabricante 00 31 30 BK V01
Número L L70010 2212
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Este set equipa al electricista para prácticamente cualquier trabajo cotidiano
  • La herramienta universal de desaislado KNIPEX ErgoStrip®, los versátiles alicates para instalaciones eléctricas con cizalla para cables y el potente cortador lateral forman un equipo perfecto

Volumen de suministro:

  • 1 x 13 86 200 alicates de instalación eléctrica KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Herramienta de pelado universal para usuarios diestros (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral