Funda enrollable para alicates de agarre frontal ajustable TwinGrip Funda vacía, 4 compartimentos 330 mm

Número de artículo: 00 19 61 LE
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
Número de artículo 00 19 61 LE
EAN / GTIN 4003773092056
Número del fabricante 00 19 61 LE
Número L L70010 100796
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Funda enrollable para alicates de agarre frontal ajustable TwinGrip Funda enrollable de alta calidad hecha de tejido de poliéster duradero.
  • Con cierre adhesivo.
  • Dimensiones, abierto (L x Al): 430 x 325 mm.

Ventaja:

  • Funda enrollable de alta calidad hecha de tejido de poliéster duradero
  • Con cierre adhesivo
  • Dimensiones, abierto (L x Al): 430 x 325 mm