2 patas de extractor (par)

Número de artículo: 0-148-P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 0-148-P
EAN / GTIN 4021176001093
Número del fabricante 0-148-P
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El par de dos patas de extractor es adecuado para el extractor universal de dos brazos ″VARIO″. Las robustas patas del extractor garantizan un desmontaje particularmente seguro y sin daños.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 155 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 6 1/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 21 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 16 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 5/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 32 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 9 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/8
  • Longitud total [mm]: 198,5 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 13/16
  • Conjuntos de ganchos Adecuados para (lista): 120-1, 120-10, 130-10
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)