Descripción:
La limpieza de vehículos y máquinas en empresas agrícolas o en obras de construcción es el área de aplicación perfecta de nuestra lavadora de alta presión fija de agua fría HD 13/12-4 ST, que está preconfigurada con protección contra marcha en seco y horómetro. Con hasta 1.300 litros de Pro hora, el dispositivo suministra agua más que suficiente para manejar incluso las tareas de limpieza más exigentes. Desarrollos innovadores, como la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención a cero, y los sujetadores de liberación rápida EASY!Lock, que permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones de tornillo convencionales sin sacrificar la robustez y longevidad, garantizan un alto nivel de comodidad de trabajo. Otras características y accesorios, como un sistema de recirculación de mangueras y un mando a distancia, completan el exitoso concepto del HD 13/12-4 ST, que también se puede adaptar aún más.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 533 x 470 x 790 mm
- Protección: 16A
- Capacidad de conexión: 7,3kW
- Número de usuarios: 1
- presión de trabajo: 30 – 120 / 3 – 12 bar / MPa
- caudal: 650 – 1300 l/h
- peso (con accesorios): 75,2 kg
- peso incluyendo embalaje: 80,6 kg
- Máx. Presión: 150 / 15 bar / MPa
- Movilidad: Estacionaria
- Tipo actual: 3/400/50
- Entrada de agua: ¿1?
- Temperatura de suministro: 70 °C
Ventaja:
La configurabilidad individual ahorra costes de inversión:- No pagues por nada que realmente no sea necesario.
- Simplemente seleccione la unidad básica y agregue solo las funciones deseadas.
Limpieza especialmente caliente y eficaz gracias a la alta temperatura de entrada:- Hasta 70 °C temperatura de entrada de agua ya en la versión básica.
- Instalando una bomba de prepresión y resistente al calor. Los sellos se pueden lograr hasta 85 ° C.
Siempre flexible gracias a la rápida adaptación:- La mayoría de las funciones y accesorios se pueden adaptar en cualquier momento.
- El simple plug-and-play ahorra costos de instalación.
La larga vida útil asegura la retención de alto valor:- Motor eléctrico de 4 polos de funcionamiento lento.
- Frascos cerámicos resistentes.
- Más de 50 accesorios para la configuración perfecta del punto de extracción.
- Conexión ascendente simple de un generador de agua caliente HWE 860 posible.
- Adaptarse a las necesidades cambiantes en lugar de comprar otras nuevas.
- Los tiempos de apagado ajustables individualmente reducen el tiempo de funcionamiento.
Aplicación:
- Limpieza estable
- Ideal en centros logísticos, aparcamientos, salas de producción, almacenes, hoteles, pequeños parques y zonas de aparcamiento
- Ideal para aplicaciones de limpieza en la industria alimentaria
- Ideal para su uso en la limpieza de vehículos, la construcción, el transporte y la industria
- Ideal para aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y química
- Instalaciones públicas
- Limpieza a alta presión de maquinaria y equipos en los sectores de la construcción, agrícola y municipal
- Agricultura
Contenido:
protección contra marcha en seco; medidor de horas; pistola de pulverización de mano: ¡EASY!Force Avanzado
Volumen de suministro:
Tubo de chorro de acero inoxidable 1050 mm; marco y cubierta acero, recubierto; preparado para servo control; preparado para succión de detergente; manguera HD 10 m / calidad premium / DN 8, 315 bar; triple boquilla (0°/25°/40°) manualmente